Varta - Pile Alcaline LONGLIFE 9V/ 6LR61. Blister X2 - 4122101412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9 V
désignation IEC - 6 LP 3146
désignation des dimensions - bloc
nombre de cellules - 2
modèle - alcaline au manganèse
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ALCALINES LONGLIFE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496638468
Réf. Sonepar
00091663846
Réf. Fournisseur
4122101412
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
9 V
désignation IEC:
6 LP 3146
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
2
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
17.5 mm
hauteur, borne comprise:
48.5 mm
largeur:
26.2 mm
poids:
46 g