Varta - Pile Alcaline LONGLIFE LR20/D. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - mono
tension nominale - 1.5 V
capacité - 16000 mAh
désignation IEC - LR 20
autre désignation - D/AM 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496525348
Réf. Sonepar
00091652534
Réf. Fournisseur
4120101412
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
mono
tension nominale
1.5 V
capacité
16000 mAh
désignation IEC
LR 20
autre désignation
D/AM 1
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
61.5 mm
diamètre
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
135 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
2
ALCALINE LONGLIFE LR20/D x2. Energie endurante pour appareils nécessitant un niveau d'énergie bas et constant, tels que télécommandes, horloges, jouets etc. Garantie de stockage 10 ans. Blister x2