fin de vie

Varta - Pile Alcaline LONGLIFE LR6/AA. Box x24 - 4106301124

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile Alcaline LONGLIFE LR6/AA. Box x24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2750 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496774579

Réf. Sonepar

00091677457

Réf. Fournisseur

4106301124

Marque

Varta

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2750 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

22.7 g

Pile Alcaline LONGLIFE LR6/AA pour les appareils qui nécessitent un niveau d'énergie bas et constant comme les télécommandes, horloges murales, radios. Box x24