Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Varta - Pile Alcaline LONGLIFE MAX POWER LR03-AAA. Blister x2

Varta - Pile Alcaline LONGLIFE MAX POWER LR03-AAA. Blister x2

VARTA CONSUMER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - micro

  • tension nominale - 1.5 V

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • modèle - alcaline-manganèse/zinc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4008496114733

Réf. Sonepar

00091611473

Réf. Fournisseur

4703101412

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions

micro

tension nominale

1.5 V

désignation IEC

LR 03

autre désignation

AAA/AM 4

modèle

alcaline-manganèse/zinc

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

11 g

ALCALINE LONGLIFE MAX POWER LR03-AAA. Nouveau design.Packaging carton et FSC.Système d'ouverture et fermeture innovant.ENERGIE PRÉCISE pour appareils haute technologie: appareils photo,manette de jeux,montre connectée-10 ans de garantie. Bl