Varta - Pile Alcaline LONGLIFE MAX POWER LR03/AAA. Blister x4 - 4703101404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1250 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALCALINE LONGLIFE MAX POWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496104734
Réf. Sonepar
00091610473
Réf. Fournisseur
4703101404
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1250 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
44.5 mm
hauteur, borne comprise:
44.5 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11 g