Varta - Pile Alcaline LONGLIFE MAX POWER LR20/D. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - mono
tension nominale - 1.5 V
capacité - 16500 mAh
désignation IEC - LR 20
autre désignation - D/AM 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496545520
Réf. Sonepar
00091654552
Réf. Fournisseur
4720101402
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
mono
tension nominale
1.5 V
capacité
16500 mAh
désignation IEC
LR 20
autre désignation
D/AM 1
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
61.5 mm
diamètre
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
280 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
2
ALCALINE LONGLIFE MAX POWER LR20/D x2. ENERGIE PRÉCISE pour appareils haute technologie: appareils de musique, torches etc-10 ans de garantie. Blister x2