Varta - Pile Alcaline LONGLIFE MAX POWER LR6/AA. Blister x4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2950 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008496105946
Réf. Sonepar
00091610594
Réf. Fournisseur
4706101404
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
1.5 V
capacité
2950 mAh
désignation IEC
LR 6
autre désignation
AA/AM 3
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
longueur
50.5 mm
hauteur, borne comprise
50.5 mm
diamètre
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
23.8 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
4
ALCALINE LONGLIFE MAX POWER LR6/AA. Packaging carton et FSC.Système d'ouverture et fermeture innovant.ENERGIE PRÉCISE pour appareils haute technologie: appareils photo,manette de jeux,montre connectée-10 ans de garantie. Blister x4