Varta - Pile alcaline LONGLIFE POWER LR03/AAA. Box x 24 - 4903301124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1 V
capacité - 1260 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LONGLIFE POWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496807536
Réf. Sonepar
00091680753
Réf. Fournisseur
4903301124
Marque
Varta
tension nominale:
1 V
capacité:
1260 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
44 mm
diamètre:
10 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11 g


