Varta - Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR6/AA. Box x24 - 4906301124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1 V
capacité - 2950 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
désignation des dimensions - Mignon
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LONGLIFE POWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496807505
Réf. Sonepar
00091680750
Réf. Fournisseur
4906301124
Marque
Varta
tension nominale:
1 V
capacité:
2950 mAh
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA/AM 3
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
50 mm
diamètre:
14 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
23 g


