fin de vie

Varta - Pile ALCALINES LONGLIFELR6/AA - 4106101461

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile ALCALINES LONGLIFELR6/AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2600 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496525232

Réf. Sonepar

00091652523

Réf. Fournisseur

4106101461

Marque

Varta

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2600 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

10

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

50.5 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

23 g

Pile ALCALINE LONGLIFE LR6/AA pour les appareils qui nécessitent un niveau d'énergie bas et constant comme les télécommandes, horloges murales, radios. Blister x10