Varta - Pile Auditive PR48-V13. Blister x8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 1.45 V
capacité - 310 mAh
désignation IEC - PR 48
modèle - zinc/air
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5000252003786
Réf. Sonepar
00091200378
Réf. Fournisseur
4606745418
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
1.45 V
capacité
310 mAh
désignation IEC
PR 48
modèle
zinc/air
diamètre
7.8 mm
Pile Auditive RAYOVAC PR48-V13 - sans mercure - résistante à la corrosion