fin de vie
Varta - Pile Auditive PR70-V10. Blister x8

Varta - Pile Auditive PR70-V10. Blister x8

VARTA CONSUMER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • tension nominale - 1.45 V

  • capacité - 105 mAh

  • désignation IEC - PR 70

  • modèle - zinc/air

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5000252003809

Réf. Sonepar

00091200380

Réf. Fournisseur

4610745418

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions

pile-bouton

tension nominale

1.45 V

capacité

105 mAh

désignation IEC

PR 70

modèle

zinc/air

hauteur, borne comprise

3.5 mm

diamètre

5.8 mm

poids

0 g

Pile Auditive RAYOVAC PR70-V10 - sans mercure - résistante à la corrosion