Varta - Pile Electronique LR9/V625U. Blister x1 - 4626101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 200 mAh

  • désignation IEC - LR 9

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496273683

Réf. Sonepar

00091627368

Réf. Fournisseur

4626101401

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.5 V

capacité:

200 mAh

désignation IEC:

LR 9

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

hauteur, borne comprise:

6.2 mm

diamètre:

16 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

3.3 g

Pile Electronique LR9/V625U. Blister x1