Varta - Pile Electronqiue V10GA/LR 54. Blister X1 - 4274101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 50 mAh

  • désignation IEC - LR 54

  • autre désignation - G 10

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496297634

Réf. Sonepar

00091629763

Réf. Fournisseur

4274101401

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.5 V

capacité:

50 mAh

désignation IEC:

LR 54

autre désignation:

G 10

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

hauteur, borne comprise:

3.05 mm

diamètre:

11.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Pile Electronqiue V10GA/LR 54. Blister x1