Varta - Pile lithium CR1632 - 3V. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 135 mAh
désignation IEC - CR 1632
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496576234
Réf. Sonepar
00091657623
Réf. Fournisseur
6632101401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
capacité
135 mAh
désignation IEC
CR 1632
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
hauteur, borne comprise
3.2 mm
diamètre
16 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
1.8 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile lithium bouton CR1632 - 3V. Blister x1