Varta - Pile lithium CR2025 - 3V. Blister x2 - 6025101402

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile lithium CR2025 - 3V. Blister x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 170 mAh

  • désignation IEC - CR 2025

  • nombre de cellules - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496746422

Réf. Sonepar

00091674642

Réf. Fournisseur

6025101402

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions:

pile-bouton

tension nominale:

3 V

capacité:

170 mAh

désignation IEC:

CR 2025

nombre de cellules:

2

modèle:

lithium

longueur:

20 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

2.5 g

Pile lithium bouton CR2025 - 3V. Blister x2