Varta - Pile lithium photo 2CR5. Blister x1 - 6203301401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 6 V
capacité - 1600 mAh
désignation IEC - 2 CR 5
autre désignation - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROFESSIONAL LITHIUM photo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496537204
Réf. Sonepar
00091653720
Réf. Fournisseur
6203301401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions:
autre
tension nominale:
6 V
capacité:
1600 mAh
désignation IEC:
2 CR 5
autre désignation:
sans
nombre de cellules:
2
modèle:
lithium
longueur:
34 mm
hauteur, borne comprise:
45 mm
largeur:
17 mm
diamètre:
20 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
42 g