Varta - Pile montre SR66/V377. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 1.55 V
capacité - 24 mAh
désignation IEC - SR 66
autre désignation - RW 329/SR 626 SW
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496317134
Réf. Sonepar
00091631713
Réf. Fournisseur
377101401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
1.55 V
capacité
24 mAh
désignation IEC
SR 66
autre désignation
RW 329/SR 626 SW
nombre de cellules
1
modèle
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise
2.6 mm
diamètre
6.8 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
0.39 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile montre SR66/V377. Blister x1