Varta - Pile saline SUPER HEAVY DUTY R14/C. Blister x2 - 2014101412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 3000 mAh
désignation IEC - R14 P
autre désignation - C/AM 2
désignation des dimensions - Baby
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SALINES SUPER HEAVY DUTY
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496556304
Réf. Sonepar
00091655630
Réf. Fournisseur
2014101412
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
3000 mAh
désignation IEC:
R14 P
autre désignation:
C/AM 2
désignation des dimensions:
Baby
modèle:
zinc/charbon
hauteur, borne comprise:
50 mm
diamètre:
26.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
48 g


