Varta - Pile saline SUPER HEAVY DUTY R20/D. Blister x2 - 2020101412

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile saline SUPER HEAVY DUTY R20/D. Blister x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 6000 mAh

  • désignation IEC - R20 P

  • autre désignation - D/AM 1

  • désignation des dimensions - mono

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008496556342

Réf. Sonepar

00091655634

Réf. Fournisseur

2020101412

Marque

Varta

tension nominale:

1.5 V

capacité:

6000 mAh

désignation IEC:

R20 P

autre désignation:

D/AM 1

désignation des dimensions:

mono

modèle:

zinc/charbon

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

diamètre:

34.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

100 g

Pile saline SUPERLIFE R20/D pour appareils à faible consommation comme les horloges, réveils, télécommandes?Blister x2