Varta - Pile saline SUPER HEAVY DUTY R6/AA. Blister x4 - 2006101414

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile saline SUPER HEAVY DUTY R6/AA. Blister x4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1000 mAh

  • désignation IEC - R6P

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008496556267

Réf. Sonepar

00091655626

Réf. Fournisseur

2006101414

Marque

Varta

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1000 mAh

désignation IEC:

R6P

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

modèle:

zinc/charbon

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

18 g

Pile saline SUPER HEAVY DUTY R6/AA pour appareils à faible consommation comme les horloges, réveils, télécommandes?Blister x4