Varta - Piles Alcalines LONGLIFE LR03-AAA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008496810604
Réf. Sonepar
00091681060
Réf. Fournisseur
4103110414
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.5 V
capacité
1200 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA/AM 4
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
44.5 mm
diamètre
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
11 g
Pile AlcalineLONGLIFE LR03-AAA pour les appareils qui nécessitent un niveau d'énergie bas et constant comme les télécommandes, horloges murales, radios