Varta - seul Power bank se chargeant jusqu'à 18W (USB Type C)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 240 mA
mode de pose - encastré
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008496810215
Réf. Sonepar
00091681021
Réf. Fournisseur
57931101401
Réf. Commerciale
Varta
modèle
douille
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
240 mA
mode de pose
encastré
couleur
noir
tension de fonctionnement
12...12 V
CAR-POWER. Chargeur allume-cigare compact et puissant. Adaptateur 12V : puissance totale de 3,4V en sortie (17 W)-2 ports USB. 4 fois plus de puissance vs chargeur de voiture standard. Certifié MFi. Cable Charge&Sync Micro USB d?1m inclus