Varta - Torche Night Cutter F30R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
poids total - 399 g
flux lumineux de la source - 700 lm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4008496978946
Réf. Sonepar
00091697894
Réf. Fournisseur
18901101111
Réf. Commerciale
Varta
modèle
lampe torche
format de pile
accu installé solidement
rechargeable
Oui
poids total
399 g
flux lumineux de la source
700 lm
ANSI
autre
nombre de batteries
1
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
aluminium
longueur
225 mm
indice de protection (IP)
IPX4
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Torche Night Cutter FR30R rechargeable Premium. 4 modes d?éclairage.Focus précis. Résistante aux chocs (test de chute 2m) et à l?eau. LED Cree haute performance.Faisceau lumineux jusqu?à 300m,autonomie 24h, intensité 700lm.Cable USB inclus