fin de vie

Vdi Sonepar - Cordon de brassage RJ45 CAT6A S/FTP LSOH l. 2m gris

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

07905000010

Réf. Fournisseur

SFVDI2CAT6A

Réf. Commerciale

Vdi Sonepar

type de câble

S/FTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

2 m

couleur de gaine

gris

Cordon de brassage RJ45 Catégorie 6A S/FTP LSOH longueur 2m couleur gris