En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Vdi Sonepar - Cordon de brassage RJ45 CAT6A S/FTP LSOH l. 3m gris

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

07905000005

Réf. Fournisseur

SFVDI3CAT6A

Réf. Commerciale

Vdi Sonepar

type de câble

S/FTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

3 m

couleur de gaine

gris

Cordon de brassage RJ45 Catégorie 6A S/FTP LSOH longueur 3m couleur gris