VEPRO - Bermuda beige extensible Riou T 44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 44...44
genre - messieurs
couleur - beige
type de fermeture - bouton et encoche
taille enfant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700171026522
Réf. Sonepar
06183102652
Réf. Fournisseur
RIOU44
Réf. Commerciale
VEPRO
taille
44...44
genre
messieurs
couleur
beige
type de fermeture
bouton et encoche
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Oui
avec bandes réfléchissantes
Non
coupe du vêtement
coupe courte
longueur
longueur au genou
étanche à l’eau
Non
finition ignifugée
Non
65% coton renforcé/33% de polyester +lycra 2%. Nombreuses poches et emplacements. Dos de ceinture réhaussé.