VEPRO - CHAUSSURES BASSES DE SECURITE BASIQUES 43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 43
couleur - noir
type de fermeture - lacets
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700171018671
Réf. Sonepar
06183101867
Réf. Fournisseur
CHAUSEC43
Réf. Commerciale
VEPRO
type
chaussure
pointure
43
couleur
noir
type de fermeture
lacets
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
Tige en croûte de cuir.Embout 200 joules.Semelle de propreté complète.Semelle anti perforation métallique,antistatique.S1P environ 630g.Taille du 37 au 48