VEPRO - Chaussures de sécurité grises S1P 41 - SPA41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
couleur - gris
type de fermeture - lacets
pointure (Europe) - 41
avec plaque de protection anti-perforation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHAUSSURES DE SECURITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700171020124
Réf. Sonepar
06183102012
Réf. Fournisseur
SPA41
Réf. Commerciale
VEPRO
type:
chaussure
couleur:
gris
type de fermeture:
lacets
pointure (Europe):
41
avec plaque de protection anti-perforation:
Non
traitement antibactérien:
Oui