Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
VEPRO - Chaussures de sécurité montantes cuir nubuck noir S3 P.39

VEPRO - Chaussures de sécurité montantes cuir nubuck noir S3 P.39

VEPRO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pointure - 39

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • doublure - Oui

  • avec plaque de protection anti-perforation - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700171027840

Réf. Sonepar

06183102784

Réf. Fournisseur

MANI39

Réf. Commerciale

VEPRO

pointure

39

couleur

noir

type de fermeture

lacets

doublure

Oui

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

Chaussure haute de sécurité S3 SRC.Tige cuir pleine fleur hydrofugé.Embout composite.Semelle antiperforation textile.Semelle de propreté amovible.Semelle double densité.Norme S3 EN ISO 20345:2011.