Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
VEPRO - Giletdoudoune matelasse noire T M-L

VEPRO - Giletdoudoune matelasse noire T M-L

VEPRO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (US/CA) - L

  • couleur - noir

  • matériau - coton

  • modèle - veste

  • type de capuche - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

06183102629

Réf. Fournisseur

XENONNOIRTM/L

Réf. Commerciale

VEPRO

taille (US/CA)

L

couleur

noir

matériau

coton

modèle

veste

type de capuche

sans

type de fermeture

fermeture velcro

isolé thermiquement

Oui

haute visibilité (couleur)

Oui

avec bandes réfléchissantes

Non

imperméabilisé

Non

étanche à l’eau

Non

protection contre la chaleur

Non

protection contre les produits chimiques

Non

certifié pour les arcs électriques parasites

Non

résistant à l’huile

Non

résiste aux coupures

Non

Doudoune sans manche unisexe.100% nylon 40DmatN Doublure en ouatine de polyester.2 poches mains et 2 poches intérieures.Tirette de zip autobloquante.Tailles : XS-S M-L XL-XXL