fin de vienouveau

Vortice - Clim monobloc 3,2 kW *65001* - CM3200

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Clim monobloc 3,2 kW *65001*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tube flexible

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement

  • commande - télécommande

  • débit d'air max. - 495 m³/h

  • puissance frigorifique - 3.2...3.2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300650012

Réf. Sonepar

00074000249

Réf. Fournisseur

CM3200

Marque

Vortice

modèle:

tube flexible

principe de fonctionnement:

rafraîchissement seulement

commande:

télécommande

débit d'air max.:

495 m³/h

puissance frigorifique:

3.2...3.2 kW

minuteur:

Oui

type de réfrigérant:

R290

tension de raccordement (système):

230 V

valeur de raccordement:

1050 W

hauteur de l'unité intérieure:

782 mm

largeur de l'unité intérieure:

414 mm

profondeur de l'unité intérieure:

424.5 mm

avec filtre:

Oui

Le Vort Kryo Polar Evo de VORTICE est un climatiseur avec des puissances thermiques élevées adaptées pour les grandes pièces. 4 fonctions : auto, froid, ventilation, déshumidification et une interface tactile. BTU 11000