Vortice - Extr Medio encastré TH *12066* - XQMEETH

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extr Medio encastré TH *12066*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 180 m³/h

  • largeur nominale - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300120669

Réf. Sonepar

00074012066

Réf. Fournisseur

XQMEETH

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

encastré

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

180 m³/h

largeur nominale:

100 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

autre

modèle:

radial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Quadro - Extracteur mural centrifuge design Points forts: ventilateur centrifuge à forte pression disponible pour vaincre les pertes de charge, moteur à 2 vitesses pour un fonctionnement continu en basse consommation, sortie décentrée