Vortice - Tourelle désenf 204 T *15045* - TCIDT204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
matériau du boîtier/corps - métal
volume refoulé - 2200 m³/h
puissance nominale - 270 W
diamètre nominal du conduit - 231 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300150451
Réf. Sonepar
00074015045
Réf. Fournisseur
TCIDT204
Réf. Commerciale
Vortice
tension assignée (Ue):
400 V
matériau du boîtier/corps:
métal
volume refoulé:
2200 m³/h
puissance nominale:
270 W
diamètre nominal du conduit:
231 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
clapet de fermeture automatique intégré:
Non
température du milieu:
-25...90 °C
indice de protection (IP):
IP55
direction de soufflage:
horizontal