Vortice - Tourelle RF-EU 154 M *15121* - TCIMRF154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
matériau du boîtier/corps - métal
volume refoulé - 1440 m³/h
puissance nominale - 118 W
diamètre nominal du conduit - 235 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300151212
Réf. Sonepar
00074015121
Réf. Fournisseur
TCIMRF154
Réf. Commerciale
Vortice
tension assignée (Ue):
230 V
matériau du boîtier/corps:
métal
volume refoulé:
1440 m³/h
puissance nominale:
118 W
diamètre nominal du conduit:
235 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
clapet de fermeture automatique intégré:
Non
température du milieu:
-30...40 °C
indice de protection (IP):
IP44
direction de soufflage:
horizontal