Vortice - Tourelle RF-EU 504 T *15130* - TCITRF504

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Tourelle RF-EU 504 T *15130*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • volume refoulé - 5100 m³/h

  • puissance nominale - 700 W

  • diamètre nominal du conduit - 362 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300151304

Réf. Sonepar

00074015130

Réf. Fournisseur

TCITRF504

Réf. Commerciale

Vortice

tension assignée (Ue):

400 V

matériau du boîtier/corps:

métal

volume refoulé:

5100 m³/h

puissance nominale:

700 W

diamètre nominal du conduit:

362 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

clapet de fermeture automatique intégré:

Non

température du milieu:

-20...40 °C

indice de protection (IP):

IP54

direction de soufflage:

horizontal

Tourelle extraction indus RF T 5100 m3h