Vortice - Tourelle TRM 15 E 4P *15205* - TCIM154

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Tourelle TRM 15 E 4P *15205*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - tôle d’acier

  • volume refoulé - 1400 m³/h

  • puissance nominale - 150 W

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300152059

Réf. Sonepar

00074015205

Réf. Fournisseur

TCIM154

Réf. Commerciale

Vortice

tension assignée (Ue):

230 V

matériau du boîtier/corps:

tôle d’acier

volume refoulé:

1400 m³/h

puissance nominale:

150 W

diamètre nominal du conduit:

315 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

clapet de fermeture automatique intégré:

Non

température du milieu:

80...80 °C

indice de protection (IP):

IP55

direction de soufflage:

horizontal

Tourelle extraction indus TRM 1440 m3h