Vortice - Variat. Fréq. Tri *12877*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - anthracite
courant nominal - 2.2 A
tension de sortie - 400...400 V
nombre de phases - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300128771
Réf. Sonepar
00074000212
Réf. Fournisseur
12877
Réf. Commerciale
Vortice
mode de pose
saillie
couleur
anthracite
courant nominal
2.2 A
tension de sortie
400...400 V
nombre de phases
3
régulation de puissance continue
Non
type de commande
bouton-poussoir
voyant
éclairé sous tension
avec capteur de température
Non
hauteur
128 mm
largeur
68 mm
profondeur
118 mm
indice de protection (IP)
IP20
Variateur de Fréq Tri 400V pour VHIP/R