fin de vie

Vortice - Variat. Fréq. Tri *12877* - VFT1K7

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Variat. Fréq. Tri *12877*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - anthracite

  • courant nominal - 2.2 A

  • tension de sortie - 400...400 V

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300128771

Réf. Sonepar

00074012877

Réf. Fournisseur

VFT1K7

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

saillie

couleur:

anthracite

courant nominal:

2.2 A

tension de sortie:

400...400 V

nombre de phases:

3

régulation de puissance continue:

Non

type de commande:

bouton-poussoir

voyant:

éclairé sous tension

avec capteur de température:

Non

hauteur:

128 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

118 mm

indice de protection (IP):

IP20

Variateur de Fréq Tri 400V pour VHIP/R