Vortice - Ventil cond 304 T *42310* - VLT304


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
indice de protection (IP) - IPX4
température maximale de l'air - 70 °C
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extraction industrielle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8010300423104
Réf. Sonepar
00074042310
Réf. Fournisseur
VLT304
Réf. Commerciale
Vortice
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
indice de protection (IP):
IPX4
température maximale de l'air:
70 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air non chargé:
2250 m³/h
volume d'air avec pression 2:
0 m³/h
volume d'air avec pression 3:
0 m³/h
pression 2:
0 Pa
pression 3:
0 Pa
consommation d'énergie:
107 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
330 mm
diamètre de boîtier:
316 mm
diamètre du canal:
300 mm
raccordement:
à bride