Vortice - Ventil héli 454 T Atex *40315*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400...400 V
puissance absorbée - 345 kW
volume d'air non chargé - 4443 m³/h
diamètre nominal du conduit - 450 mm
type d'encastrement - mur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300403151
Réf. Sonepar
00074040315
Réf. Fournisseur
40315
Réf. Commerciale
Vortice
tension nominale (Un)
400...400 V
puissance absorbée
345 kW
volume d'air non chargé
4443 m³/h
diamètre nominal du conduit
450 mm
type d'encastrement
mur
fréquence
50...50 Hz
matériau du boîtier/corps
acier
température du milieu
-20...40 °C
indice de protection (IP)
IP65
largeur de conduit d’aération
450 mm
hauteur de conduit d’aération
450 mm
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
22
groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE
II
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 4
température de surface max. T poussière
135 °C
E 454 T ATEX