Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Vortice - Ventil plaf Desi ø160cm *61460

Vortice - Ventil plaf Desi ø160cm *61460

AXELAIR SA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

  • diamètre de l’hélice - 1524 mm

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 14000 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010300614601

Réf. Sonepar

00074061460

Réf. Fournisseur

61460

Réf. Commerciale

Vortice

modèle

plafond

diamètre de l’hélice

1524 mm

couleur

blanc

volume d'air non chargé

14000 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

matériau

plastique

régime

215 1/min

puissance absorbée

0.07 kW

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

indice de protection (IP)

IP20

Ventilateur plafond Design ø160 cm