Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Vortice - Ventil plaf Evo ø120cm *61755*

Vortice - Ventil plaf Evo ø120cm *61755*

AXELAIR SA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de l’hélice - 1284 mm

  • couleur - marron

  • volume d'air non chargé - 13810 m³/h

  • régime - 198 1/min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010300617558

Réf. Sonepar

00074061755

Réf. Fournisseur

61755

Réf. Commerciale

Vortice

diamètre de l’hélice

1284 mm

couleur

marron

volume d'air non chargé

13810 m³/h

régime

198 1/min

Nordik Evolution - Ventilateur plafonnier d?intérieur à télécommande Points forts : rotation réversible et silencieuse, options lumière et télécommande infra-rouge, tige longueur 375 mm, puissance absorbée 70W