Vortice - Ventil plaf HS ø600cm *61136* - VPNHS600

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil plaf HS ø600cm *61136*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de l’hélice - 6000 mm

  • volume d'air non chargé - 400000 m³/h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • vitesse de rotation max. - 55 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300610832

Réf. Sonepar

00074000239

Réf. Fournisseur

VPNHS600

Marque

Vortice

diamètre de l’hélice:

6000 mm

volume d'air non chargé:

400000 m³/h

indice de protection (IP):

IP65

vitesse de rotation max.:

55 1/min

Déstratificateur Nordik Super Blade de VORTICE pour milieux industriel et tertiaire. Points forts : disponible en version métal, rotation très silencieuse, IP65, moteur très basse conso EC, diamètres 3 à 7m, communication MODBUS intégrée