Vortice - Ventilateur Ariante30*60790*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ventilateur de plafond
taille de panier - 350 mm
couleur de base - blanc
oscillation - Oui
puissance absorbée - 35 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300607900
Réf. Sonepar
00074060790
Réf. Fournisseur
60790
Réf. Commerciale
Vortice
modèle
ventilateur de plafond
taille de panier
350 mm
couleur de base
blanc
oscillation
Oui
puissance absorbée
35 W
matériau
plastique
fonctionnement continu
Oui
nombre de niveaux de soufflerie
6
diamètre de la roue à ailettes
350 mm
circulation d'air
1306 m³/h
avec télécommande
Non
largeur
440 mm
hauteur
440 mm
profondeur
162 mm
Ventilateur au sol 1300 m3/h