Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Amorceur IMP PZI1000-1K 230 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
électronique - Oui
puissance de lampe acceptée - 250...1000 W
adapté à une lampe aux halogénures - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4050732406171
Réf. Sonepar
01106140617
Réf. Fournisseur
140617
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
électronique
Oui
puissance de lampe acceptée
250...1000 W
adapté à une lampe aux halogénures
Oui
Amorceur IMP PZI1000/1K 230 V
Les Atouts de la gamme:
Les amorceurs de la gamme Z et PZ sont des amorceurs électroniques de haute qualité destinés à l'allumage des lampes à décharge SHP ou IM.Ils sont à associer à un ballast ferromagnétique et un condensateur adaptés au type de lampe.Il existe des amorceurs à superposition (qu'on associe à des ballasts à superposition, à 2 fils) et des amorceurs à impulsion (pour ballasts à impulsion, 3 fils)Certains amorceurs sont équipés de la technologie IPP, qui protège votre équipement en cas de fin de vie de la lampe (arrêt de l'amorçage en cas de 3 tentatives non concluantes).