Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXc 218.871

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXc 218.871

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 18...18 W

  • puissance de lampe acceptée (2 lampes) - 18...18 W

  • finition multiwatt - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050732887505

Réf. Sonepar

01106188699

Réf. Fournisseur

188699

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle

électronique

tension nominale (Un)

220...240 V

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

18...18 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

18...18 W

finition multiwatt

Oui

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Oui

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Oui

boîtier

boîtier en plastique

indice de protection (IP)

IP20

longueur

103 mm

largeur

67 mm

hauteur

31 mm

Ballast élec. fluo ELXc 218.871

Les Atouts de l'article:

Ce ballast électronique est destiné à alimenter 1 ou 2 lampes fluo-compactes (4 broches) de 18W.Technologie à allumage avec préchauffage des électrodes (appelé également cathodes chaudes), qui permet un allumage en douceur des tubes, afin d'en garantir une durée de vie optimale. Le branchement se fait sur 4 fils (1 lampe) ou 6 fils (2 lampes).

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).Les ballasts ELX en bref:- Garantie 5 ans- Faible consommation- Durée de vie de la lampe prolongée- Puissance de la lampe stabilisée- Résistant au fonctionnement à vide- Protection contre température élevée