Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXc 218.871 independant

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 18...18 W

  • puissance de lampe acceptée (2 lampes) - 18...18 W

  • finition multiwatt - Oui

  • pas de variation - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050732895593

Réf. Sonepar

01106188713

Réf. Fournisseur

188713

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle

électronique

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

18...18 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

18...18 W

finition multiwatt

Oui

pas de variation

Oui

pour type de lampe TC-DEL

Oui

pour type de lampe TC-TEL

Oui

boîtier

boîtier en plastique

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

140 mm

largeur

67 mm

hauteur

31 mm

Ballast élec. fluo ELXc 218.871 indépendant

Les Atouts de l'article:

Ce ballast électronique est destiné à alimenter 1 ou 2 lampes fluo-compactes (4 broches) de 18W.Technologie à allumage avec préchauffage des électrodes (appelé également cathodes chaudes), qui permet un allumage en douceur des tubes, afin d'en garantir une durée de vie optimale. Le branchement se fait sur 4 fils (1 lampe) ou 6 fils (2 lampes).

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).Les ballasts ELX en bref:- Garantie 5 ans- Faible consommation- Durée de vie de la lampe prolongée- Puissance de la lampe stabilisée- Résistant au fonctionnement à vide- Protection contre température élevée