Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXc 280.538
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
tension nominale (Un) - 198...264 V
puissance de lampe acceptée (2 lampes) - 80...80 W
finition multiwatt - Non
pas de variation - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050732870255
Réf. Sonepar
01106188619
Réf. Fournisseur
188619
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
électronique
tension nominale (Un)
198...264 V
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
80...80 W
finition multiwatt
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe T16-R
Oui
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Oui
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
425 mm
largeur
30 mm
hauteur
21 mm
Ballast élec. fluo ELXc 280.538
Les Atouts de l'article:
Ce ballast électronique est destiné à alimenter 2 tubes T5 de 80W.Technologie à allumage avec préchauffage des électrodes (appelé également cathodes chaudes), qui permet un allumage en douceur des tubes, afin d'en garantir une durée de vie optimale. Le branchement se fait sur 7 fils côté tubes.
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).Les ballasts ELX en bref:- Garantie 5 ans- Faible consommation- Durée de vie de la lampe prolongée- Puissance de la lampe stabilisée- Résistant au fonctionnement à vide- Protection contre température élevée