Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. fluo LN26.813 (lampe 2 broches 26W)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 26...26 W
finition multiwatt - Non
pas de variation - Oui
pour type de lampe TC-D - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050732322785
Réf. Sonepar
01106509502
Réf. Fournisseur
509502
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
conventionnel
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
26...26 W
finition multiwatt
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe TC-D
Oui
boîtier
imprégné
indice de protection (IP)
IP20
longueur
110 mm
largeur
41 mm
hauteur
28 mm
Ballast ferro. fluo LN26.813 (lampe 2 broches 26W)
Les Atouts de l'article:
Ballast ferromagnétique pour lampe fluo-compacte (2 broches) de 26W.
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ferromagnétiques sont destinés à alimenter les tubes fluorescentes T8 ou les lampes fluo-compactes à deux broches.